{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33 mm | |
Spånnotlængde Lc | 51 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 12 | |
EAN/GTIN | 4045197002914 | |
Producentnummer | 113020 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager
Fra
1
stk.
227,52 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
189,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
292 styk på lager
Fra
1
stk.
163,82 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
136,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
316 styk på lager
Fra
1
stk.
485,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
404,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
411,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33 | 83 | 33 | 83 | 83 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |