{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33 mm | |
Spånnotlængde Lc | 51 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114470 12 | |
EAN/GTIN | 4045197019547 | |
Producentnummer | 114470 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E H, ubelagt, ⌀ DC h8: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager
Fra
1
stk.
227,52 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
189,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
550 styk på lager
Fra
1
stk.
163,82 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
136,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
391 styk på lager
Fra
1
stk.
485,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
404,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
411,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | pink | uden | uden | blå | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33 mm | 33 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |