{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 14,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114470 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197019387 | |
Producentnummer | 114470 3,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E H, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.590 styk på lager
Fra
1
stk.
36,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
30,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.756 styk på lager
Fra
1
stk.
22,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
19,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.049 styk på lager
Fra
1
stk.
105,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
87,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
700 styk på lager
Fra
1
stk.
10,50 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
744 styk på lager
Fra
1
stk.
15,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
13,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt | ubelagt |
Farvering | pink | uden | uden | blå | uden | uden |
Samlet længde L | 70 mm | 52 mm | 70 mm | 70 mm | 52 mm | 52 mm |
Nominel ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | 20 mm | 39 mm | 39 mm | 13 mm | 13 mm |