{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 24,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 37 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114470 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197019493 | |
Producentnummer | 114470 8,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E H, ubelagt, ⌀ DC h8: 8,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
536 styk på lager
Fra
1
stk.
89,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.973 styk på lager
56,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
896 styk på lager
Fra
1
stk.
235,64 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
196,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominel ⌀ DC | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 37 mm | 37 mm | 75 mm | 75 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 24,3 mm | 24,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |