{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 30,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114470 11 | |
EAN/GTIN | 4045197019530 | |
Producentnummer | 114470 11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E H 11 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
Fra
1
stk.
188,71 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
157,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
499 styk på lager
Fra
1
stk.
137,97 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
115,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
272 styk på lager
Fra
1
stk.
388,29 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
323,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
388,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Samlet længde L | 142 | 95 | 142 | 142 | 175 |
Nominel ⌀ DC | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 30,5 | 30,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |