{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28 mm | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114470 10 | |
EAN/GTIN | 4045197019516 | |
Producentnummer | 114470 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E H 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager
Fra
1
stk.
128,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
106,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
872 styk på lager
76,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
376 styk på lager
Fra
1
stk.
310,59 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
258,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
359,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 133 | 89 | 133 | 133 | 168 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Morsekonus |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |