{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 13,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 18 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,3 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114470 3,3 | |
EAN/GTIN | 4045197019370 | |
Producentnummer | 114470 3,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E H, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
349 styk på lager
Fra
1
stk.
10,50 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13.684 styk på lager
Fra
1
stk.
15,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
13,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 65 mm | 49 mm | 49 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |