{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 7,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 12 mm | |
Samlet længde L | 49 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113421 3,3 | |
EAN/GTIN | 4045197964649 | |
Producentnummer | 113421 3,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pladebor HSS dobbeltsidet, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15.504 styk på lager
Fra
1
stk.
15,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
13,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
34,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
28,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.978 styk på lager
Fra
1
stk.
23,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
19,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.340 styk på lager
Fra
1
stk.
94,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
79,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
599 styk på lager
Fra
1
stk.
10,50 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | uden | pink | blå | uden |
Samlet længde L | 49 mm | 49 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 49 mm |
Nominel ⌀ DC | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm | 3,3 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |