{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 7,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 14 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113421 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197964687 | |
Producentnummer | 113421 4,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pladebor HSS dobbeltsidet, ubelagt, ⌀ DC h8: 4,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.387 styk på lager
Fra
1
stk.
19,67 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
16,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.276 styk på lager
Fra
1
stk.
40,68 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
33,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.737 styk på lager
Fra
1
stk.
26,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
22,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
Fra
1
stk.
41,57 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
34,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.508 styk på lager
Fra
1
stk.
106,98 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
89,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.164 styk på lager
Fra
1
stk.
12,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nominel ⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 14 mm | 22 mm | 43 mm | 22 mm | 43 mm | 14 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |