{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,2 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114550 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197020918 | |
Producentnummer | 114550 4,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.901 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13.540 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.891 styk på lager
Fra
1
stk.
26,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
22,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.209 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.453 styk på lager
Fra
1
stk.
19,67 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
16,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13.364 styk på lager
Fra
1
stk.
12,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt | ubelagt |
Farvering | blå | rød | uden | blå | uden | uden |
Samlet længde L | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 55 mm | 55 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |