{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 33 mm | |
Samlet længde L | 61 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114550 3 | |
EAN/GTIN | 4045197020796 | |
Producentnummer | 114550 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.421 styk på lager
Fra
1
stk.
84,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
70,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.239 styk på lager
Fra
1
stk.
31,89 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
26,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.208 styk på lager
Fra
1
stk.
22,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
18,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.038 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.677 styk på lager
Fra
1
stk.
8,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
7,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
990 styk på lager
Fra
1
stk.
14,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 61 mm | 46 mm | 61 mm | 61 mm | 46 mm | 46 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 33 mm | 16 mm | 33 mm | 16 mm | 11 mm | 11 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 28,5 mm | 11,5 mm | 28,5 mm | 11,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |