{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,2 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114550 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197021595 | |
Producentnummer | 114550 12,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 12,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
179 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
Fra
1
stk.
127,47 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
106,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
Fra
1
stk.
353,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
294,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Farvering | blå | rød | uden | uden | blå |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 135 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader |
Skaft-⌀ Ds | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm | 12,2 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |