{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114550 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197020949 | |
Producentnummer | 114550 4,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS-Co8 4,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
780 styk på lager
Fra
1
stk.
115,99 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
96,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
571 styk på lager
Fra
1
stk.
39,78 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
33,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.159 styk på lager
Fra
1
stk.
26,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
22,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
371 styk på lager
Fra
1
stk.
21,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
18,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | blå | uden | uden | pink | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Spånnotlængde Lc | 47 | 24 | 47 | 24 | 16 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40,3 | 17,3 | 40,3 | 17,3 | 9,3 |