{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 67,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 81 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114550 9 | |
EAN/GTIN | 4045197021397 | |
Producentnummer | 114550 9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS-Co8 9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
310 styk på lager
Fra
1
stk.
263,65 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
219,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager
Fra
1
stk.
103,40 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
86,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.056 styk på lager
63,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
|
|
Farvering | blå | uden | uden | pink |
Samlet længde L | 125 | 84 | 125 | 125 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 9 | 9 | 9 | 9 |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |