{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,5 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114550 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197021601 | |
Producentnummer | 114550 12,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-Co8 12,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
Fra
1
stk.
465,92 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
388,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
Fra
1
stk.
276,32 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
230,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
374 styk på lager
Fra
1
stk.
197,12 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
164,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
427,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 151 | 102 | 151 | 182 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 345 |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 101 | 51 | 101 | 101 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82,3 | 32,3 | 82,3 | 82,3 |