{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 17,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 20 mm | |
Samlet længde L | 43 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,6 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114550 1,6 | |
EAN/GTIN | 4045197020659 | |
Producentnummer | 114550 1,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.122 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
234 styk på lager
Fra
1
stk.
27,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
22,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.237 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager
17,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager
Fra
1
stk.
30,69 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
25,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
289 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
Fra
1
stk.
32,33 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
26,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Farvering | blå | gul | rød | uden | uden | blå | uden |
Samlet længde L | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |