Spiralbor HSS-Co8 3,5 mm

Art.-nr.: 114550 3,5
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    102,96  DKK / styk
  • fra 10 styk
    85,75  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.129 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Norm: DIN 338
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 135
  • Spiralvinkel: 35

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ DC 3,5 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HSS Co 8
    Norm DIN 338
    Tolerance, nom. ⌀ h8
    Spidsvinkel 135 grader
    Spiralvinkel 35 grader
    Skaft Cylinderskaft
    Antal skær Z 2
    Indvendig køling nej
    anbefalet maksimal boredybde L2 33,8 mm
    Spånnotlængde Lc 39 mm
    Samlet længde L 70 mm
    Skaft-⌀ Ds 3,5 mm
    Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 0,02 mm/o
    Farvering blå
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 114550 3,5
    EAN/GTIN 4045197020840
    Producentnummer 114550 3,5

    Anvendelsestabel

    Stål < 750 N/mm²
    P
    37
    Stål < 900 N/mm²
    P
    31
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til ekstremt høj varmebestandighed, meget robust takket være den stabile kerne.
    Med tilspidsning form C.

    Anbefaling:

    Maksimal boredybde:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven