{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,1 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114550 4,1 | |
EAN/GTIN | 4045197020901 | |
Producentnummer | 114550 4,1 |