{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 21 mm | |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 49 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114550 2 | |
EAN/GTIN | 4045197020697 | |
Producentnummer | 114550 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS-Co8 2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.897 styk på lager
Fra
1
stk.
83,07 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
69,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.129 styk på lager
Fra
1
stk.
30,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
25,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.195 styk på lager
17,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
477 styk på lager
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | blå | uden | uden | pink |
Samlet længde L | 49 | 38 | 49 | 49 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skaft-⌀ Ds | 2 | 2 | 2 | 2 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 21 | 9 | 21 | 9 |