{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,7 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53 mm | |
Spånnotlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,7 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114550 6,7 | |
EAN/GTIN | 4045197021168 | |
Producentnummer | 114550 6,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS-Co8 6,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
266 styk på lager
Fra
1
stk.
187,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
156,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
Fra
1
stk.
64,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
53,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
Fra
1
stk.
43,06 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
35,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt |
Farvering | blå | uden | uden |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Skaft-⌀ Ds | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 53 | 21 | 53 |