{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 63,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 117 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,8 mm | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114550 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197021274 | |
Producentnummer | 114550 7,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 7,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
181 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
Fra
1
stk.
104,30 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
86,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
836 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager
Fra
1
stk.
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
62,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
Fra
1
stk.
106,09 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
88,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
Fra
1
stk.
498,40 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
415,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
178 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
Fra
1
stk.
219,40 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
182,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 119 mm | 117 mm | 117 mm |
Nominel ⌀ DC | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |