{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 12,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 82,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 101 mm | |
Samlet længde L | 151 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 12,2 | |
EAN/GTIN | 4045197535559 | |
Producentnummer | 114405 12,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N 12,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
Fra
1
stk.
127,47 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
106,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
Fra
1
stk.
485,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
404,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
521,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 151 | 151 | 182 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Morsekonus |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 101 | 101 | 101 |