{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 76,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197535528 | |
Producentnummer | 114405 11,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 11,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
225 styk på lager
Fra
1
stk.
156,37 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
130,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
Fra
1
stk.
214,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
179,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
190 styk på lager
Fra
1
stk.
446,03 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
371,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
439,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Samlet længde L | 142 mm | 95 mm | 142 mm | 175 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Morsekonus |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | 47 mm | 94 mm | 94 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |