{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 11,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 77,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 94 mm | |
Samlet længde L | 142 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 11,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 11,2 | |
EAN/GTIN | 4045197535511 | |
Producentnummer | 114405 11,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 11,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
Fra
1
stk.
143,26 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
119,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
Fra
1
stk.
275,42 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
229,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
Fra
1
stk.
441,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
367,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | blå |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |