{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 39 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,6 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 3,6 | |
EAN/GTIN | 4045197534811 | |
Producentnummer | 114405 3,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
Fra
1
stk.
26,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
22,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
494 styk på lager
Fra
1
stk.
37,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
31,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
Fra
1
stk.
105,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
87,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 39 mm | 20 mm | 39 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33,6 mm | 14,6 mm | 33,6 mm |