{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 20,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 49 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 2,1 | |
EAN/GTIN | 4045197534668 | |
Producentnummer | 114405 2,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N, ubelagt, ⌀ DC h8: 2,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
295 styk på lager
18,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager
Fra
1
stk.
30,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
25,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
333 styk på lager
Fra
1
stk.
83,07 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
69,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | blå |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spidsvinkel | 135 grader | 135 grader | 135 grader |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 20,9 mm | 8,9 mm | 20,9 mm |