{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40 mm | |
Spånnotlængde Lc | 47 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114405 4,7 | |
EAN/GTIN | 4045197534927 | |
Producentnummer | 114405 4,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E N 4,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
276 styk på lager
Fra
1
stk.
29,35 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
24,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
208 styk på lager
Fra
1
stk.
41,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
34,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
Fra
1
stk.
128,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
106,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 40 | 17 | 40 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |