{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114470 5 | |
EAN/GTIN | 4045197019424 | |
Producentnummer | 114470 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E H, ubelagt, ⌀ DC h8: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
387 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.944 styk på lager
Fra
1
stk.
41,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
34,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.049 styk på lager
Fra
1
stk.
27,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
23,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.603 styk på lager
Fra
1
stk.
121,88 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
101,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.063 styk på lager
Fra
1
stk.
13,26 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.296 styk på lager
Fra
1
stk.
22,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
18,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt | ubelagt |
Farvering | pink | uden | uden | blå | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Standard | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 26 mm | 26 mm | 52 mm | 52 mm | 17 mm | 17 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18,5 mm | 18,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |