{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 5 | |
EAN/GTIN | 4045197002273 | |
Producentnummer | 113020 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kortbor HSS-E FS 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.194 styk på lager
Fra
1
stk.
41,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
34,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.633 styk på lager
Fra
1
stk.
27,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
23,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
422 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.677 styk på lager
Fra
1
stk.
121,88 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
101,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.702 styk på lager
Fra
1
stk.
13,26 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
11,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.470 styk på lager
Fra
1
stk.
22,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
18,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden | pink | blå | uden | uden |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 26 | 52 | 26 | 52 | 17 | 17 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |