{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197002280 | |
Producentnummer | 113020 5,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS 5,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
973 styk på lager
Fra
1
stk.
43,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
36,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
310 styk på lager
Fra
1
stk.
32,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
811 styk på lager
Fra
1
stk.
122,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
102,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
632 styk på lager
Fra
1
stk.
15,35 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
12,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt |
Samlet længde L | 62 | 86 | 86 | 62 |
Nominel ⌀ DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Spånnotlængde Lc | 26 | 52 | 52 | 17 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |