{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 16,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 3,8 | |
EAN/GTIN | 4045197002143 | |
Producentnummer | 113020 3,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 3,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
261 styk på lager
Fra
1
stk.
40,68 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
33,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
401 styk på lager
Fra
1
stk.
29,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
24,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager
Fra
1
stk.
110,63 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
92,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 16,3 mm | 37,3 mm | 37,3 mm |