{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 17,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,6 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113020 4,6 | |
EAN/GTIN | 4045197002228 | |
Producentnummer | 113020 4,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E FS, ubelagt, ⌀ DC h8: 4,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
Fra
1
stk.
41,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
34,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
Fra
1
stk.
99,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
83,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager
Fra
1
stk.
54,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
45,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
176 styk på lager
Fra
1
stk.
94,84 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
79,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
Fra
1
stk.
113,76 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
94,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
Fra
1
stk.
186,92 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
155,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
732 styk på lager
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
12,74 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skæremateriale | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm | 4,6 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm | 17,1 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |