{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 4,6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 17,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4,6 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113265 4,6 | |
EAN/GTIN | 4062406234546 | |
Producentnummer | 113265 4,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kortbor HSS-E 4,6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
775 styk på lager
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
12,74 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt |
Samlet længde L | 58 mm | 58 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skæremateriale | HSS E | HSS |
Spånnotlængde Lc | 24 mm | 24 mm |
Skaft-⌀ Ds | 4,6 mm | 4,6 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |