Kortbor HSS-E 2,9 mm

Art.-nr.: 113265 2,9
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    65,04  DKK / styk
  • fra 10 styk
    54,16  DKK / styk
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
  • Skaft: Cylinderskaft

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 2,9 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 1897
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 11,7 mm
Spånnotlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 46 mm
Skaft-⌀ Ds 2,9 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113265 2,9
EAN/GTIN 4062406234201
Producentnummer 113265 2,9

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcise boringer på grund af den hurtige omløbsnøjagtighed og et særligt spændenotprofil.
Med tilspidsning form C fra størrelse 2,4 mm.

Fordel:

Perfekt til boreopgaver med lille boredybde (ca. 2-4×d) på NC-maskiner og -automater.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kortbor HSS-E  2,9 mm

Kortbor HSS-E 2,9 mm

på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra 1  stk.
65,04  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
54,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
188 styk på lager
Fra 1  stk.
8,34  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
6,93  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2
Belægning TiAlN ubelagt
Farvering grøn uden
Indvendig køling nej nej
Spånnotlængde Lc 16 mm 16 mm
anbefalet maksimal boredybde L2 11,7 mm 11,7 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven