{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,9 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 16,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,9 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113265 3,9 | |
EAN/GTIN | 4062406234409 | |
Producentnummer | 113265 3,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,9mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
Fra
1
stk.
78,07 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
65,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
Fra
1
stk.
40,68 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
33,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
Fra
1
stk.
91,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
75,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager
Fra
1
stk.
38,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
32,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.209 styk på lager
Fra
1
stk.
79,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
65,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
Fra
1
stk.
137,23 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
114,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
346 styk på lager
Fra
1
stk.
10,80 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
9,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Farvering | grøn | uden | uden | uden | uden | blå | uden |
Samlet længde L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spidsvinkel | 118 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |