{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8,2 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 24,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 37 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8,2 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113265 8,2 | |
EAN/GTIN | 4062406235260 | |
Producentnummer | 113265 8,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kortbor HSS-E 8,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
Fra
1
stk.
177,01 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
147,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
27,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt |
Samlet længde L | 79 mm | 79 mm |
Nominel ⌀ DC | 8,2 mm | 8,2 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 37 mm | 37 mm |
Skaft-⌀ Ds | 8,2 mm | 8,2 mm |