{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 21,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 31 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,1 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113265 6,1 | |
EAN/GTIN | 4062406234843 | |
Producentnummer | 113265 6,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kortbor HSS-E 6,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
Fra
1
stk.
115,99 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
96,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
547 styk på lager
Fra
1
stk.
19,59 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
16,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 6,1 mm | 6,1 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 31 mm | 31 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 21,9 mm | 21,9 mm |