{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 13,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 18 mm | |
Samlet længde L | 49 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,1 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113265 3,1 | |
EAN/GTIN | 4062406234249 | |
Producentnummer | 113265 3,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kortbor HSS-E 3,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
426 styk på lager
Fra
1
stk.
65,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
54,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
182 styk på lager
Fra
1
stk.
10,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
8,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Belægning | TiAlN | ubelagt |
Farvering | grøn | uden |
Indvendig køling | nej | nej |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 3,1 mm | 3,1 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 13,4 mm | 13,4 mm |