{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 21,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 31 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,3 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113265 6,3 | |
EAN/GTIN | 4062406234881 | |
Producentnummer | 113265 6,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
Fra
1
stk.
125,98 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
104,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
Fra
1
stk.
59,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
49,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
Fra
1
stk.
142,67 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
118,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
Fra
1
stk.
74,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
Fra
1
stk.
141,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
118,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
Fra
1
stk.
159,35 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
132,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
145 styk på lager
Fra
1
stk.
20,11 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
16,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | uden | uden | uden | uden | blå | uden |
Nominel ⌀ DC | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |