{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 27,6 mm | |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10,3 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113265 10,3 | |
EAN/GTIN | 4062406235680 | |
Producentnummer | 113265 10,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kortbor HSS-E 10,3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager
Fra
1
stk.
256,43 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
213,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
325 styk på lager
Fra
1
stk.
161,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
134,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
496 styk på lager
Fra
1
stk.
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
62,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | uden | uden |
Samlet længde L | 89 mm | 133 mm | 133 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 43 mm | 87 mm | 87 mm |