Kortbor HSS-E 1,4 mm

Art.-nr.: 113265 1,4
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    60,49  DKK / styk
  • fra 10 styk
    50,44  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118
  • Skaft: Cylinderskaft

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 1,4 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 1897
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 6,9 mm
Spånnotlængde Lc 9 mm
Samlet længde L 32 mm
Skaft-⌀ Ds 1,4 mm
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/o
Farvering grøn
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113265 1,4
EAN/GTIN 4062406233907
Producentnummer 113265 1,4

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcise boringer på grund af den hurtige omløbsnøjagtighed og et særligt spændenotprofil.
Med tilspidsning form C fra størrelse 2,4 mm.

Fordel:

Perfekt til boreopgaver med lille boredybde (ca. 2-4×d) på NC-maskiner og -automater.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kortbor HSS-E  1,4 mm

Kortbor HSS-E 1,4 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
Fra 1  stk.
60,49  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
50,44  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.036 styk på lager
13,34  DKK
plus moms plus fragt
Belægning TiAlN TiN
Indvendig køling nej nej
Nominel ⌀ DC 1,4 mm 1,4 mm
Tolerance, nom. ⌀ h8 h8
Spånnotlængde Lc 9 mm 16 mm
Skaft-⌀ Ds 1,4 mm 1,4 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven