{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 19,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,8 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113265 5,8 | |
EAN/GTIN | 4062406234782 | |
Producentnummer | 113265 5,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kortbor HSS-E 5,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
Fra
1
stk.
106,09 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
88,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager
Fra
1
stk.
17,66 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
14,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | uden |
Samlet længde L | 66 mm | 66 mm |
Indvendig køling | nej | nej |
Skæremateriale | HSS E | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | 28 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |