{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5,1 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/o | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113265 5,1 | |
EAN/GTIN | 4062406234645 | |
Producentnummer | 113265 5,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
Fra
1
stk.
88,06 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
73,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
539 styk på lager
Fra
1
stk.
43,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
36,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
176 styk på lager
Fra
1
stk.
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
90,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
444 styk på lager
Fra
1
stk.
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
44,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
502 styk på lager
Fra
1
stk.
97,52 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
81,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager
Fra
1
stk.
114,65 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
95,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
Fra
1
stk.
176,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
146,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
243 styk på lager
Fra
1
stk.
14,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
12,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiN | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Spidsvinkel | 118 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm | 18,4 mm |