{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 5,1 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113006 5,1 | |
EAN/GTIN | 4062406742621 | |
Producentnummer | 113006 5,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 5,1mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
334 styk på lager
Fra
1
stk.
14,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
12,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
Fra
1
stk.
88,06 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
73,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | TiAlN |
Samlet længde L | 62 mm | 62 mm |
Nominel ⌀ DC | 5,1 mm | 5,1 mm |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 26 mm | 26 mm |
Skaft-⌀ Ds | 5,1 mm | 5,1 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |