{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 21,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 31 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113006 6,5 | |
EAN/GTIN | 4062406742768 | |
Producentnummer | 113006 6,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 6,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.240 styk på lager
Fra
1
stk.
20,11 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
16,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Fra
1
stk.
58,26 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
48,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
Fra
1
stk.
142,67 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
118,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
273 styk på lager
Fra
1
stk.
79,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
65,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
553 styk på lager
Fra
1
stk.
113,76 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
94,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
Fra
1
stk.
144,90 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
120,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
Fra
1
stk.
227,52 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
189,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
314 styk på lager
Fra
1
stk.
63,18 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
52,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
944 styk på lager
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiN | TiAlN | TiAlN | ubelagt | TiAlN |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | blå | grøn | uden | grøn |
Nominel ⌀ DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Tre-spændefladeskaft | Cylinderskaft |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |