{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 7,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 23,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | |
Samlet længde L | 74 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113006 7,2 | |
EAN/GTIN | 4062406742836 | |
Producentnummer | 113006 7,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 7,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
Fra
1
stk.
26,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
22,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
Fra
1
stk.
91,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
75,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
Fra
1
stk.
89,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
Fra
1
stk.
171,57 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
142,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
Fra
1
stk.
195,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
162,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
24,06 DKK
5,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
Fra
1
stk.
158,01 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
131,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | blå | uden | grøn |
Nominel ⌀ DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS E |
Spidsvinkel | 118 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Skaft-⌀ Ds | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |