{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 5,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113006 5,2 | |
EAN/GTIN | 4062406742638 | |
Producentnummer | 113006 5,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 5,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
427 styk på lager
Fra
1
stk.
14,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
12,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.323 styk på lager
Fra
1
stk.
43,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
36,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
Fra
1
stk.
109,74 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
91,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.132 styk på lager
Fra
1
stk.
62,28 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
51,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
404 styk på lager
Fra
1
stk.
98,41 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
82,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
321 styk på lager
Fra
1
stk.
131,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
109,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
Fra
1
stk.
195,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
162,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
219 styk på lager
Fra
1
stk.
89,85 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
74,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Spidsvinkel | 118 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 18,2 mm | 18,2 mm | 18,2 mm | 18,2 mm | 18,2 mm | 18,2 mm | 18,2 mm | 18,2 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |