{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 5,4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 19,9 mm | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5,4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113006 5,4 | |
EAN/GTIN | 4062406742652 | |
Producentnummer | 113006 5,4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 5,4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager
Fra
1
stk.
14,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
12,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
Fra
1
stk.
49,24 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
40,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
Fra
1
stk.
115,99 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
96,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
Fra
1
stk.
59,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
49,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
Fra
1
stk.
110,63 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
92,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
Fra
1
stk.
148,55 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
123,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
Fra
1
stk.
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
90,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Skaft-⌀ Ds | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm |