{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 9,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 26,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 40 mm | |
Samlet længde L | 84 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113006 9,2 | |
EAN/GTIN | 4062406743031 | |
Producentnummer | 113006 9,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 9,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
Fra
1
stk.
42,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
35,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
Fra
1
stk.
124,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
103,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
Fra
1
stk.
125,53 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
104,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
Fra
1
stk.
269,09 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
224,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
Fra
1
stk.
318,71 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
265,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
38,37 DKK
8,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
Fra
1
stk.
251,88 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
209,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | TiAlN | ubelagt | TiAlN |
Samlet længde L | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 118 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 118 grader |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm | 26,2 mm |