{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | CleverDrill | |
Nominel ⌀ DC | 6,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 21,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 31 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,6 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113006 6,6 | |
EAN/GTIN | 4062406742775 | |
Producentnummer | 113006 6,6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbor HSS, ubelagt, ⌀ DC h8: 6,6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager
Fra
1
stk.
21,98 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
18,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
Fra
1
stk.
64,14 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
53,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.435 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
Fra
1
stk.
82,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
68,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
Fra
1
stk.
142,67 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
118,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
Fra
1
stk.
153,91 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
128,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
Fra
1
stk.
132,31 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
110,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiN | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Spidsvinkel | 118 grader | 135 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 130 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |